FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-15-SN 189289

  • ERIKS:11636651
  • Hersteller:189289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-15-1/8-NBR 36142

  • ERIKS:23288590
  • Manufacturer:36142

CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026