CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | NBR |
Durchmesser | 15 mm |
Nenngröße | 3 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | G1/8 |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |