FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-100-SS 189324

  • ERIKS:11636686
  • Hersteller:189324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
100 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
222 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-100-1/4-SI-B 1386376

  • ERIKS:12329562
  • Manufacturer:1386376

CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026