FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-100-1/4-SI-B 1386376

  • ERIKS:12329562
  • Hersteller:1386376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
100 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
116 g