FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-10-SU 189285

  • ERIKS:11636647
  • Hersteller:189285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
10 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Blau
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-10-M5-PUR-B 1469698

  • ERIKS:12576075
  • Manufacturer:1469698

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026