CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | PUR |
Durchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Blau |
Anschluss | M 5 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 4 g |