CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Transparent |
Anschluss | M 4 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 1.8 g |
CHF 14.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026