FESTO

FESTO Vakuumsauger VASB-15-1/8-SI-B 1377689

  • ERIKS:12576078
  • Hersteller:1377689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VASB
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Transparent
Anschluss
G1/8
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
4 g