FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-10-BN 189374

  • ERIKS:11636729
  • Hersteller:189374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1.8 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-8-M5-NBR 35410

  • ERIKS:11628173
  • Manufacturer:35410

CHF 8.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026