FESTO

FESTO Vakuumsauger VASB-8-M5-NBR 35410

  • ERIKS:11628173
  • Hersteller:35410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VASB
Material
NBR
Durchmesser
8 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 5
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
0 g