FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADM-300 162505

  • ERIKS:11632176
  • Hersteller:162505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADM
Nennweite Lavaldüse
3 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
22
Anschluss Luftzufuhr
G1/4
Vakuumanschluss
G3/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
340 g
Alternativen

CHF 177.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026