CHF 177.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 3 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum / Standard |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 24 |
Anschluss Luftzufuhr | QS-10 |
Vakuumanschluss | QS-12 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer offen |
Ventilfunktion | 2/2 |
Bauart Schalldämpfer | Offen |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 40 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vakuum | 93 % |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 215 g |