CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSTF |
Hersteller ID | QSTF-1/8-4-B |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 22 g |
CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026