FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QSTF-G1/8-4 186199

  • ERIKS:11635508
  • Hersteller:186199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSTF
Hersteller ID
QSTF-G1/8-4
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
20 g