FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QST-1/2-16 153116

  • ERIKS:23212818
  • Hersteller:153116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-1/2-16
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
13 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
93 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QST-G1/2-16 186167

  • ERIKS:11635478
  • Manufacturer:186167

CHF 16.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026