FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QST-G1/2-16 186167

  • ERIKS:11635478
  • Hersteller:186167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-G1/2-16
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
13 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
95 g