Eriks
FESTO

FESTO Stößelventil VS-4-1/8 3394

  • ERIKS:23210311
  • Hersteller:3394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VS
Durchfluss bei 6 bar
147 l/min
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
4/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
3.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Stößelventil VMEF-S-M52-M-G18 8031297

  • ERIKS:14163868
  • Manufacturer:8031297

CHF 70.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026