FESTO

FESTO Stößelventil VMEF-S-M52-M-G18 8031297

  • ERIKS:14163868
  • Hersteller:8031297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMEF
Durchfluss bei 6 bar
750 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
5.2
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]