FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-8-14 191194

  • ERIKS:23211402
  • Hersteller:191194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
8
Hub
14 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
21 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
4 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
34 g
Alternativen
Product Image

FESTO Stoßdämpfer DYSW-8-14-Y1F 548073

  • ERIKS:11650541
  • Manufacturer:548073

CHF 102.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026