CHF 102.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSW |
Grösse | 8 |
Hub | 14 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 21 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 4 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 42 g |