FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-5-8 191192

  • ERIKS:11637734
  • Hersteller:191192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
5
Hub
8 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
10 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
1.3 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
8 g
Alternativen
Product Image

FESTO Stoßdämpfer DYSW-5-8-Y1F 548071

  • ERIKS:11650539
  • Manufacturer:548071

CHF 70.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026