FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSW-5-8-Y1F 548071

  • ERIKS:11650539
  • Hersteller:548071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSW
Grösse
5
Hub
8 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
10 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
1.3 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
11 g