FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-7-5-C 160272

  • ERIKS:23210981
  • Hersteller:160272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
7
Hub
5 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
12 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
2 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
16 g
Alternativen
Product Image

FESTO Stoßdämpfer DYSC-7-5-Y1F 548012

  • ERIKS:11650535
  • Manufacturer:548012

CHF 82.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026