CHF 82.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSC |
Grösse | 7 |
Hub | 5 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 12 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 2 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 17 g |