FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-5-5-C 158981

  • ERIKS:23211016
  • Hersteller:158981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
5
Hub
5 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
1 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
8 g
Alternativen
Product Image

FESTO Stoßdämpfer DYSC-5-5-Y1F 548011

  • ERIKS:11650534
  • Manufacturer:548011

CHF 73.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026