CHF 73.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSC |
Grösse | 5 |
Hub | 5 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 8 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 1 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 9 g |