Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CRQS-1/8-4, CRQS Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262914
  • Hersteller:132643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CRQS-1/8-4
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
8.7 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-G18-Q4 8085661

  • ERIKS:13615785
  • Manufacturer:8085661
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden