FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-G18-Q4 8085661

  • ERIKS:13615785
  • Hersteller:8085661
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-DK
Hersteller ID
NPQR-DK-G18-Q4
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7.5 g