FESTO

FESTO Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q8-E 8085699

  • ERIKS:14078763
  • Hersteller:8085699
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-D
Hersteller ID
NPQR-D-Q8-E
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja