| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q6-E 8085698 | NPQR-D-Q6-E | 6 | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q10-E 8085700 | NPQR-D-Q10-E | 10 | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q12-Q10 8085707 | NPQR-D-Q12-Q10 | 10 | 12 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q8-E 8085699 | NPQR-D-Q8-E | 8 | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q6-Q4 8085704 | NPQR-D-Q6-Q4 | 4 | 6 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q8-Q6 8085705 | NPQR-D-Q8-Q6 | 6 | 8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q10-Q8 8085706 | NPQR-D-Q10-Q8 | 8 | 10 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Steckverbindung Edelstahl NPQR-D-Q4-E 8085697 | NPQR-D-Q4-E | 4 | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Gerade Reduzier-Steckverbindung, 8085701, Edelstahl, 8 mm / 3/8" | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Gerade Reduzier-Steckverbindung, 8085702, Edelstahl, 12 mm / 3/8" | | | | | CHF 72.49/stück |
| Gerade Reduzier-Steckverbindung, 8085703, Edelstahl, 16 mm / 3/8" | | | | | CHF 90.18/stück |