Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQR-D |
Hersteller ID | NPQR-D-Q12-Q10 |
Form | Gerade Form |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |