Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSRL-25-180-P-FW 30656

  • ERIKS:23209794
  • Hersteller:30656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSRL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
25
Anschluss
M 5 mm
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Gewicht
500 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-25-180-P 1845717

  • ERIKS:12999535
  • Manufacturer:1845717

CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026