Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRVS-25-180-P 1845717

  • ERIKS:12999535
  • Hersteller:1845717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRVS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
25
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Variante
Zapfenwelle
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
494 g