CHF 493.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSR |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 25 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Gewicht | 500 g |
CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026