Eriks
FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10 1002550

  • ERIKS:14163105
  • Hersteller:1002550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
24
Einsatztemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 306.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026