FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4 8060544

  • ERIKS:14171787
  • Hersteller:8060544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXA
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2
Schutzklasse
IP69K
Einsatztemperatur
von -10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]