FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung CRQSS-8 164213

  • ERIKS:23213094
  • Hersteller:164213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSS
Hersteller ID
CRQSS-8
Form
Schott
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Mutter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
35 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden