FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung Edelstahl NPQR-H-Q8-E 8085731

  • ERIKS:14078780
  • Hersteller:8085731
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-H
Hersteller ID
NPQR-H-Q8-E
Form
Schott
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja