CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Durchfluss bei 6 bar | 5900 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 82 |
Material Einlage | PE |
Gewicht | 30 g |
CHF 7.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.14inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026