CHF 7.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.14inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UC |
Durchfluss bei 6 bar | 5000 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 60 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 10.5 g |