Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-3/4-B 6845

  • ERIKS:23210260
  • Hersteller:6845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Material Gehäuse
Aluminium
Durchfluss bei 6 bar
10000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
83
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Gewicht
120 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schalldämpfer U-3/4 2311

  • ERIKS:23212870
  • Manufacturer:2311

CHF 22.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.30inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026