CHF 22.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.30inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Durchfluss bei 6 bar | 15000 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 83 |
Material Einlage | PE |
Gewicht | 83 g |
CHF 13.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026