FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-G34 1205864

  • ERIKS:12645191
  • Hersteller:1205864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
12.4 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
85
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
80 g