Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-1-B 151990

  • ERIKS:23210261
  • Hersteller:151990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Material Gehäuse
Aluminium
Durchfluss bei 6 bar
17500 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
85
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Gewicht
233 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schalldämpfer U-1 2312

  • ERIKS:23212871
  • Manufacturer:2312

CHF 38.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026