CHF 38.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Durchfluss bei 6 bar | 19900 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 84 |
Material Einlage | PE |
Gewicht | 140 g |
CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026