FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1 8046902

  • ERIKS:14169322
  • Hersteller:8046902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VEAA
Anschluss
QS-4 mm
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 476.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026