Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1 8046306

  • ERIKS:14169334
  • Hersteller:8046306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VEAB
Anschluss
QS-4 mm
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]