CHF 315.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | J |
Durchfluss bei 6 bar | 2 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 12 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026