FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWS-L30-B52-G38 575615

  • ERIKS:12952845
  • Hersteller:575615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWS
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9.4
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]