FESTO

FESTO Pneumatikventil J-5-3/8-B 14953

  • ERIKS:23212072
  • Hersteller:14953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
J
Durchfluss bei 6 bar
2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L30-B52-G38 575615

  • ERIKS:12952845
  • Manufacturer:575615

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026